Jung - Buzzer 3 tons / LS 990 Ivoire - LS2567-G3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 3
couleur du boîtier/corps - blanc
tension nominale - 18 V
type de courant - AC/DC
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377127418
Réf. Sonepar
00749012315
Réf. Fournisseur
LS2567-G3
Réf. Commerciale
Jung
nombre de tonalités:
3
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale:
18 V
type de courant:
AC/DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'électricité:
0.15 A
avec contact:
Non