Jung - Cadre 1 poste / LS FLAT DESIGN Noir - FD981SW

CopieCopie
Jung - Cadre 1 poste / LS FLAT DESIGN Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011377059047

Réf. Sonepar

00749011781

Réf. Fournisseur

FD981SW

Réf. Commerciale

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

6.3 mm

Cadre de finition 1 poste pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série LS FLAT DESIGN Noir