Jung - Cadre 2 postes / AS SP Blanc - SPAS582WW

CopieCopie
Jung - Cadre 2 postes / AS SP Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • couleur - blanc

  • nombre d'unités, horizontales - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377215726

Réf. Sonepar

00749721572

Réf. Fournisseur

SPAS582WW

Marque

Jung

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

80.5 mm

hauteur:

151.5 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

hauteur d'encastrement:

55 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52 mm

Cadre de finition 2 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série AS 500 SILVERPLUS Blanc