Jung - Cadre 2 postes / LS FLAT DESIGN Blanc - FD982WW

CopieCopie
Jung - Cadre 2 postes / LS FLAT DESIGN Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377015241

Réf. Sonepar

00749011788

Réf. Fournisseur

FD982WW

Marque

Jung

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

96 mm

hauteur:

167 mm

profondeur:

6.3 mm

Cadre de finition 2 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série LS FLAT DESIGN Blanc