Jung - Cadre 2 postes VERT porte étiquette Antibactérien / AS SP Blanc - SPAS5820NAWW

CopieCopie
Jung - Cadre 2 postes VERT porte étiquette Antibactérien / AS SP Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - autre

  • couleur - blanc

  • nombre d'unités, horizontales - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377215740

Réf. Sonepar

00749721574

Réf. Fournisseur

SPAS5820NAWW

Marque

Jung

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

avec grille de montage:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

largeur:

151.5 mm

hauteur:

80.5 mm

profondeur:

10 mm

Cadre de finition 2 postes avec porte étiquette pour montage vertical pour appareillage encastrable / Série AS 500 SILVERPLUS Blanc