Jung - Cadre 3 postes / LS FLAT DESIGN Métal Inox - FDES2983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne
matériau - métal
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377015319
Réf. Sonepar
00749011801
Réf. Fournisseur
FDES2983
Marque
Jung
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
métal
couleur:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
96 mm
hauteur:
238 mm
profondeur:
6.3 mm


