Jung - Cadre 3 postes VERT porte étiquette Antibactérien / AS SP Blanc - SPAS5830NAWW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
couleur - blanc
nombre d'unités, horizontales - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011377215788
Réf. Sonepar
00749721578
Réf. Fournisseur
SPAS5830NAWW
Marque
Jung
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
nombre d'unités, horizontales:
3
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
avec grille de montage:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
largeur:
222.5 mm
hauteur:
80.5 mm
profondeur:
10 mm


