Jung - Cadre 4 postes / LS SP Blanc - SPLS984WW

CopieCopie
Jung - Cadre 4 postes / LS SP Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • couleur - blanc

  • nombre d'unités, horizontales - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377216044

Réf. Sonepar

00749721604

Réf. Fournisseur

SPLS984WW

Réf. Commerciale

Jung

nombre d'unités:

4

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

couleur:

blanc

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

4

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

81 mm

hauteur:

294 mm

profondeur:

11 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

70 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

56 mm

Cadre de finition 4 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série LS990 SILVERPLUS Blanc