Jung - Cadre adaptateur pour platine F40 / Série CD 500 - CD4AR

CopieCopie
Jung - Cadre adaptateur pour platine F40 / Série CD 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377037663

Réf. Sonepar

00749004186

Réf. Fournisseur

CD4AR

Réf. Commerciale

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

Cadre adaptateur pour platine de commande F40 dans les cadres de finition de la série CD 500 (pièce de rechange)