Jung - Cadre de compensation 50x50 / Série A 500 Aluminium - A590ZAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377167155
Réf. Sonepar
00749003043
Réf. Fournisseur
A590ZAL
Marque
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
55.6 mm
hauteur:
55.6 mm
profondeur:
7.4 mm


