Jung - Cadre de compensation für Geräte 50 x 50 mm - 590Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377291706
Réf. Sonepar
00749002065
Réf. Fournisseur
590Z
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
67.8 mm
hauteur:
67.8 mm
profondeur:
5.25 mm