Jung - Cadre de compensation / LS 990 noir mat pour enjoliveur 50x50 mm - LS961ZSWM

CopieCopie
Jung - Cadre de compensation / LS 990 noir mat pour enjoliveur 50x50 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377186699

Réf. Sonepar

00749718669

Réf. Fournisseur

LS961ZSWM

Réf. Commerciale

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

70.4 mm

hauteur:

70.4 mm

profondeur:

8.2 mm

Cadre de compensation pour intégration d'enjoliveur dimensions 50 x 50 mm / Série LS 990 noir mat