Jung - Cadre de compensation selon DIN 4907, 50 x 50 mm / CD 500 Blanc - CD590ZWW

CopieCopie
Jung - Cadre de compensation selon DIN 4907, 50 x 50 mm / CD 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377070608

Réf. Sonepar

00749004609

Réf. Fournisseur

CD590ZWW

Marque

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

67.8 mm

hauteur:

67.8 mm

profondeur:

5.25 mm

Cadre de compensation pour intégration d'enjoliveur selon DIN 4907, 50 x 50 mm / Série CD 500 Blanc