Jung - Cadre de compensation WAEG / Série A 500 Ivoire - A590ZA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377308855
Réf. Sonepar
00749003042
Réf. Fournisseur
A590ZA
Marque
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
1013
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
55.6 mm
hauteur:
55.6 mm
profondeur:
7.4 mm


