Jung - Cadre de finition 1 poste / Acréation Verre Champagne - AC581GLCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - verre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377094833
Réf. Sonepar
00749003191
Réf. Fournisseur
AC581GLCH
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
verre
couleur:
autre
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
verre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
84 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur d'encastrement:
55 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52 mm