Jung - Cadre de finition 1 poste avec porte étiquette / Acréation Anthracite - AC581BFNAANM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377129535
Réf. Sonepar
00749003184
Réf. Fournisseur
AC581BFNAANM
Marque
Jung
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
largeur:
87 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur d'encastrement:
55 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


