Jung - Cadre de finition 1 poste / Série AS 500 BF Vert - AS581BFGN

CopieCopie
Jung - Cadre de finition 1 poste / Série AS 500 BF Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377992269

Réf. Sonepar

00749003750

Réf. Fournisseur

AS581BFGN

Marque

Jung

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

vert

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

6029

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

80.5 mm

hauteur:

80.5 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

hauteur d'encastrement:

55 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

52 mm

Cadre de finition 1 poste pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série AS 500 BF Vert