Jung - Cadre de finition 2 postes / Acréation Verre Champagne - AC582GLCH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - verre
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377094864
Réf. Sonepar
00749003213
Réf. Fournisseur
AC582GLCH
Marque
Jung
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
verre
couleur:
autre
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
84 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur d'encastrement:
55 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


