Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Jung - Cadre de finition 3 postes / LS 990 Titane Anthracite - AL2983AN

CopieCopie
Jung - Cadre de finition 3 postes / LS 990 Titane Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377010420

Réf. Sonepar

00749003509

Réf. Fournisseur

AL2983AN

Réf. Commerciale

Jung

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

81 mm

hauteur:

223 mm

profondeur:

11 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur d'encastrement:

70 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

56 mm

Cadre de finition 3 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série LS 990 Titane Anthracite