Jung - Cadre de finition 3 postes, série A 550 / Blanc - A5583BFWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377173422
Réf. Sonepar
00749002730
Réf. Fournisseur
A5583BFWW
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
85 mm
hauteur:
227 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur d'encastrement:
55 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52 mm