Jung - Cadre de finition 4 postes avec PE / Série AS 500 Ivoire - AS584NA

CopieCopie
Jung - Cadre de finition 4 postes avec PE / Série AS 500 Ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 4

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377999114

Réf. Sonepar

00749003820

Réf. Fournisseur

AS584NA

Réf. Commerciale

Jung

nombre d'unités:

4

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

4

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

largeur:

80.5 mm

hauteur:

293.5 mm

profondeur:

10 mm

Cadre de finition 4 postes avec porte étiquette pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série AS 500 Ivoire