Jung - Cadre de finition 4 postes avec porte étiquette / Acréation Blanc - AC5840BFNAWW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377106185
Réf. Sonepar
00749003247
Réf. Fournisseur
AC5840BFNAWW
Marque
Jung
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
300 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur d'encastrement:
55 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52 mm


