Jung - Cadre de finition 4 postes / LS 990 Aluminium - AL2984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - métal
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377992320
Réf. Sonepar
00749003510
Réf. Fournisseur
AL2984
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
métal
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
81 mm
hauteur:
294 mm
profondeur:
11 mm
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur d'encastrement:
70 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
56 mm