Jung - Cadre de finition 5 postes, série A 550 / Aluminium - A5585BFAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 5
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377172968
Réf. Sonepar
00749002735
Réf. Fournisseur
A5585BFAL
Marque
Jung
nombre d'unités:
5
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
5
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
85 mm
hauteur:
369 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur d'encastrement:
55 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
52 mm


