Jung - Cadre de fintion 3 postes / Série CD 500 Brun - CD583BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre d'unités - 3 
- sens de montage - horizontal et vertical 
- type de fixation - autre 
- matériau - plastique 
- couleur - marron 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011377055100
Réf. Sonepar
00749004384
Réf. Fournisseur
CD583BR
Marque
Jung
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
marron
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Oui
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
8022
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
81 mm
hauteur:
223 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
67 mm
hauteur d'encastrement:
67 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm


