fin de vie

Jung - Cadre de fintion 5 postes / Série CD 500 Bronze - CD585GB

JUNG France
CopieCopie
Jung - Cadre de fintion 5 postes / Série CD 500 Bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 5

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - métal

  • couleur - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377058200

Réf. Sonepar

00749004424

Réf. Fournisseur

CD585GB

Marque

Jung

nombre d'unités:

5

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

matériau:

métal

couleur:

bronze

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

5

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

81 mm

hauteur:

365 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

67 mm

hauteur d'encastrement:

67 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

Cadre de finition 5 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable / Série CD 500 Bronze