Jung - Cadre platre adaptateur 2 postes, fleur de mur - PA982G125-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
diamètre - 52 mm
hauteur de compensation - 12.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377150836
Réf. Sonepar
00749013187
Réf. Fournisseur
PA982G125-0
Réf. Commerciale
Jung
application:
autre
mode de pose:
encastré
forme:
rectangulaire
diamètre:
52 mm
hauteur de compensation:
12.5 mm
longueur:
201 mm
largeur:
130 mm
avec couverture:
Non
bague de dérivation en saillie:
Non