Jung - Capteur de condensation KNX / s'utilise avec module d'entrée binaire - BTS01

CopieCopie
Jung - Capteur de condensation KNX / s'utilise avec module d'entrée binaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • mode de pose - encastré

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377158290

Réf. Sonepar

00749003975

Réf. Fournisseur

BTS01

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

autre

mode de pose:

encastré

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

1013

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP67

consommation d'énergie:

0.003 W

Capteur de condensation KNX, montage sur une conduite de liquide de refroidissement