Jung - Capteur de luminosité - WS10D

CopieCopie
Jung - Capteur de luminosité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • nombre de canaux - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377069459

Réf. Sonepar

00749013827

Réf. Fournisseur

WS10D

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

nombre de canaux:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec affichage LED:

Non

couplage au bus inclus:

Non

ajustage:

0...255 lx

indice de protection (IP):

IP65

Capteur de luminosité, tension d'alimentation 24 V DC, réglage de 0 à 255 Lux, montage en saillie IP65