Jung - Capteur de luminosité - WS10H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
mode de pose - saillie
finition du capteur - capteur de lumière incorporé
nombre de canaux - 1
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377069558
Réf. Sonepar
00749013828
Réf. Fournisseur
WS10H
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
saillie
finition du capteur:
capteur de lumière incorporé
nombre de canaux:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec affichage LED:
Non
ajustage:
0...60000 lx
indice de protection (IP):
IP65