Jung - Capteur vent - WS10W

CopieCopie
Jung - Capteur vent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - capteur de vent

  • mode de pose - autre

  • signal acoustique - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377069251

Réf. Sonepar

00749013832

Réf. Fournisseur

WS10W

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

modèle:

capteur de vent

mode de pose:

autre

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Oui

numéro RAL (équivalent):

9016

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'énergie:

29 W

Capteur vent anémomètre, nécessite le module d'alimentation Art. N°.: WSSV10 pour le chauffage, montage saillie IP65