Jung - Coffret d'encastrement - EBG24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
type de construction du boîtier - boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377084155
Réf. Sonepar
00749011535
Réf. Fournisseur
EBG24
Réf. Commerciale
Jung
nombre de postes de commande:
1
type de construction du boîtier:
boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP20
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
largeur:
212 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
75 mm