Jung - Coffret saillie pour MBT2424xxx - EBG2424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
classe de qualité matériau boîtier/corps - autre
largeur - 236 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377093836
Réf. Sonepar
00749011536
Réf. Fournisseur
EBG2424
Réf. Commerciale
Jung
type de construction du boîtier:
boîtier d'installation
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
largeur:
236 mm
hauteur:
156 mm
profondeur:
52 mm