Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Jung - Complément de puissancepour télévariateur universel 200-500W / Modulaire - ULZ1755REG

CopieCopie
Jung - Complément de puissancepour télévariateur universel 200-500W / Modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • type de charge - universel

  • puissance de raccordement - 3...420 W

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377167049

Réf. Sonepar

00749013819

Réf. Fournisseur

ULZ1755REG

Marque

Jung

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

type de charge:

universel

puissance de raccordement:

3...420 W

tension nominale:

230 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

fréquence:

50...60 Hz

Module complément de puissancepour télévariateur universel 200-500W, encombrement 2 modules, s'installe sur rail DIN