Jung - Connecteur - SIKB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
mode de pose - autre
couleur - noir
finition antidéflagrante 'Ex e' - Non
nombre de positions de serrage par pôle - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377143661
Réf. Sonepar
00749013362
Réf. Fournisseur
SIKB2
Réf. Commerciale
Jung
nombre de pôles:
2
mode de pose:
autre
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
autre
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non