Jung - Connecteur - SIKB6

CopieCopie
Jung - Connecteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • finition antidéflagrante 'Ex e' - Non

  • nombre de positions de serrage par pôle - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377143654

Réf. Sonepar

00749013364

Réf. Fournisseur

SIKB6

Marque

Jung

nombre de pôles:

6

mode de pose:

autre

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

nombre de positions de serrage par pôle:

1

matériau du corps isolant:

autre

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Connecteur 6 pôles pour module audio et module de touche universel en tant que module d'extension (pièce de rechange)