Jung - Contact magnétique Brun - FUS4410BR

CopieCopie
Jung - Contact magnétique Brun

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - marron

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377776609

Réf. Sonepar

00749011899

Réf. Fournisseur

FUS4410BR

Réf. Commerciale

Jung

mode de pose:

en saillie et encastré

sans fil:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

couleur:

marron

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

numéro RAL (équivalent):

8022

Contact magnétique pour fenêtre ou porte, livré avec cales de montage 2 à 6 mm / Brun