Jung - Détecteur présence / Détecteur plafonnier KNX / Aluminium - 3361-1AL

CopieCopie
Jung - Détecteur présence / Détecteur plafonnier KNX / Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de présence

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377095496

Réf. Sonepar

00749001171

Réf. Fournisseur

3361-1AL

Réf. Commerciale

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de présence

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...360 °

couleur:

aluminium

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9006

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Non

protection au ras du mur:

Non

commutateur de sélection:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

10 m

longueur de portée max.:

2.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

20 m

angle de détection vertical:

0...80 °

nombre de canaux:

2

durée de marche min.:

0 s

durée de marche max.:

60 min

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage mural:

Non

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

profondeur:

66 mm

diamètre:

103 mm

profondeur d'encastrement:

22 mm

avec câble de raccordement:

Non

Détecteur de présence 360° KNX / Détecteur plafonnier 360° KNX / Finition Aluminium / Montage apparent