Jung - Détecteur présence / Détecteur plafonnier KNX / Blanc - 3361-1WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de présence
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377095489
Réf. Sonepar
00749001173
Réf. Fournisseur
3361-1WW
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
protection au ras du mur:
Non
commutateur de sélection:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
10 m
longueur de portée max.:
2.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
20 m
angle de détection vertical:
0...80 °
nombre de canaux:
2
durée de marche min.:
0 s
durée de marche max.:
59 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
profondeur:
66 mm
diamètre:
103 mm
profondeur d'encastrement:
22 mm
avec câble de raccordement:
Non


