Jung - Display pour Régulateur Fan Coil / A 500 noir - TRDA-DISPSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension - AC
tension d’alimentation - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP2X
avec ensemble de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377158887
Réf. Sonepar
00749013705
Réf. Fournisseur
TRDA-DISPSW
Marque
Jung
mode de pose:
montage frontal
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP2X
avec ensemble de montage:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm


