Jung - Display pour Thermostat digital / A 500 Noir - A1790DSW

CopieCopie
Jung - Display pour Thermostat digital / A 500 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 5...30 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - noir

  • raccordement - autre

  • avec récepteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377172074

Réf. Sonepar

00749717207

Réf. Fournisseur

A1790DSW

Marque

Jung

plage de mesure:

5...30 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

noir

raccordement:

autre

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Oui

avec rétraction thermique:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

valeur différentielle:

-0.5...0.5 K

différence ajustable:

Non

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

dérogation:

Non

optimisation:

Oui

avec raccord d’eau:

Non

commande:

bouton

réglage dépendant de la météo:

Non

nombre de programmes de mise en marche/arrêt:

3

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

230 V

charge de contact max.:

16 A

indice de protection (IP):

IP2X

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

9005

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

classe de la température de contrôle:

IV

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.4 W

Enjoliveur de finition pour Display Thermostat digital sensitif / Série A 500 verre Noir