Jung - Dispositif lumineux d'orientation LED sans capteur / A500 Aluminium - A1539-OOALLNW

CopieCopie
Jung - Dispositif lumineux d'orientation LED sans capteur / A500 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de la lampe - 0.5...0.5 W

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377154742

Réf. Sonepar

00749002323

Réf. Fournisseur

A1539-OOALLNW

Réf. Commerciale

Jung

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de la lampe:

0.5...0.5 W

couleur du boîtier/corps:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

photoluminescent:

Oui

rotatif:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec prise:

Non

raccordement USB:

Non

avec télécommande:

Non

type de tension:

AC

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Dispositif lumineux d'orientation LED sans capteur de luminosité / Série A500 Aluminium