Jung - Dispositif lumineux d'orientation LED sans capteur / LS 990 Titane Anthracite - AL1539-OOANLNW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur de la lumière - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
puissance de la lampe - 0.5...0.5 W
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377154643
Réf. Sonepar
00749003375
Réf. Fournisseur
AL1539-OOANLNW
Réf. Commerciale
Jung
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
puissance de la lampe:
0.5...0.5 W
couleur du boîtier/corps:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
photoluminescent:
Oui
rotatif:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec prise:
Non
raccordement USB:
Non
avec télécommande:
Non
type de tension:
AC
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis