Jung - Double Va et Vient à bascule 10 AX 250 V ~ avec porte étiquette / WG 800 - 809NAW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de commutation - inverseur 
- type de commande - bascule/bouton 
- nombre de bascules d'actionnement - 2 
- mode de pose - saillie 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011377742505
Réf. Sonepar
00749002175
Réf. Fournisseur
809NAW
Marque
Jung
type de commutation:
inverseur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
composition:
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
zone de texte/surface d'inscription:
oui
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
75 mm
profondeur d'appareil:
58 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


