Jung - Ecran tactille Smart Control 8 pouces finition Noir - SC0081U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - encastré
écran - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377206533
Réf. Sonepar
00749720653
Réf. Fournisseur
SC0081U
Réf. Commerciale
Jung
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose:
encastré
écran:
couleur
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
composition:
élément de commande
champ désignation:
Non
fonction tactile:
Oui
autres interfaces:
USB
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005