Jung - Emetteur mural 4V Friends of Hue / A 500 Nr Mt - FOHA595SWM

CopieCopie
Jung - Emetteur mural 4V Friends of Hue / A 500 Nr Mt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - saillie

  • nombre de canaux - 4

  • couverture - 175 m

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377213647

Réf. Sonepar

00749721364

Réf. Fournisseur

FOHA595SWM

Réf. Commerciale

Jung

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

saillie

nombre de canaux:

4

couverture:

175 m

couleur:

noir

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Emetteur mural Radio-fréquence 4 voies Friends of Hue, appareil sans batterie ni alimentation externe / Série 500 Noir Mat