Jung - Emetteur mural 4V Friends of Hue / LS 990 gclr - FOHLS995LG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - saillie
nombre de canaux - 4
couverture - 175 m
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011377213692
Réf. Sonepar
00749721369
Réf. Fournisseur
FOHLS995LG
Réf. Commerciale
Jung
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
saillie
nombre de canaux:
4
couverture:
175 m
couleur:
gris
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Oui
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non