Jung - eNet Emetteur mural RF-platine 4 voies / CD 500 - FMCD5004M

CopieCopie
Jung - eNet Emetteur mural RF-platine 4 voies / CD 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • mode de pose - saillie

  • nombre de canaux - 4

  • couverture - 100 m

  • avec émetteur manuel - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377147492

Réf. Sonepar

00749011826

Réf. Fournisseur

FMCD5004M

Marque

Jung

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

mode de pose:

saillie

nombre de canaux:

4

couverture:

100 m

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module encastrable Emetteur mural Radio-fréquence platine F50 4 voies / Série CD 500