Jung - Enj eNet RF pour cde VR-Store / A500 blc - FMA1701BFPWW

CopieCopie
Jung - Enj eNet RF pour cde VR-Store / A500 blc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • adapté à un insert variateur - Oui

  • adapté à un insert de store vénitien - Oui

  • couleur - blanc

  • nombre de touches - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377152199

Réf. Sonepar

00749000308

Réf. Fournisseur

FMA1701BFPWW

Réf. Commerciale

Jung

application:

contrôle des consommateurs d'électricité

adapté à un insert variateur:

Oui

adapté à un insert de store vénitien:

Oui

couleur:

blanc

nombre de touches:

2

adapté à un insert de commutation:

Oui

avec couvercle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec affichage LED:

Oui

nombre de points d'actionnement:

4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

régulation de la température ambiante:

Non

radioguidé:

Oui

type d'interface:

eNet

interface Bluetooth:

Non

Enjoliveur eNet RF pour cde VR-Store pour mécanismes 1730JE et 1731JE / Série A500 blanc