Jung - Enj eNet RF pour cde VR-Store / A500 Moka - FMA1701PMO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur - Oui
adapté à un insert de store vénitien - Oui
couleur - autre
nombre de touches - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377152144
Réf. Sonepar
00749000303
Réf. Fournisseur
FMA1701PMO
Marque
Jung
application:
contrôle des consommateurs d'électricité
adapté à un insert variateur:
Oui
adapté à un insert de store vénitien:
Oui
couleur:
autre
nombre de touches:
2
adapté à un insert de commutation:
Oui
avec couvercle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec affichage LED:
Oui
nombre de points d'actionnement:
4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
régulation de la température ambiante:
Non
radioguidé:
Oui
type d'interface:
eNet
interface Bluetooth:
Non


